| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7219002 Herst.-Nr.: KXX7544BB02B600X425Q EAN/GTIN: 4251684773414 |
| |
|
| | |
| Wellpappe Drehfixverpackung 600 x 425 x -80 mm (Innenmaß) Material: Wellpappe 1.02 B Ausführung: Mittig zu Befüllen Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Eigenschaft: 100% recyclingfähig Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 480 Gewicht pro Stück: ca. 0,53 kg Ideale Verpackung für Bücher, Kataloge und Kalender aus stabiler Wellpappe. Kostengünstige Universal-Verpackung mit einer variablen Füllhöhe bis 80 mm. Schnelles und einfaches Handling. Ihr Packgut wird durch den umlaufenden Kantenschutz optimal geschützt. Durch eine flachliegende Anlieferung kann die Verpackung sehr platzsparend gelagert werden. Aus 100% recyclingfähiger Wellpappe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Drehfixverpackung |
| | |
| |