Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP B52.18 Uni.-Versandverpackung DIN A3 455 x 325 x -80 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
buchwickelverpackung_din_a3_braun_455x325x80mm_ppb5218_7215218
buchwickelverpackung_din_a3_braun_455x325x80mm_ppb5218_7215218
Progress PP B52.18 Uni.-Versandverpackung DIN A3 455 x 325 x -80 mm (Innenma
Artikel-Nr.:
     424-7215218
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B52.18
EAN/GTIN:
     4251684769547
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Progress PP B52.18 Uni.-Versandverpackung DIN A3 455 x 325 x -80 mm (Innenma
Außenmaß: 510 x 330 x -92 mm Format: A3 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 840 Gewicht pro Stück: ca. 0,274 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Mit EXTRASAFE Verschluss als zusätzlicher Diebstahlschutz. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Packgutaufnahme mit "Stand-up" Funktion
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A3
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
86.50
Breite:
51.00
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,8525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,49*
€ 92,2131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,99*
€ 84,4781
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,06*
€ 79,8014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,27*
€ 72,9113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,22*
€ 65,7118
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 51,57*
€ 61,3683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,70*
€ 56,763
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,55*
€ 53,0145
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 41,18*
€ 49,0042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,05*
€ 44,0895
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.