Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP B52.17 Uni.-Versandverpackung DIN B4 378 x 295 x -80 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
buchwickelverpackung_din_b4_braun_378x295x80mm_ppb5217_7215217
buchwickelverpackung_din_b4_braun_378x295x80mm_ppb5217_7215217
Progress PP B52.17 Uni.-Versandverpackung DIN B4 378 x 295 x -80 mm (Innenma
Artikel-Nr.:
     424-7215217
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B52.17
EAN/GTIN:
     4251684772301
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Progress PP B52.17 Uni.-Versandverpackung DIN B4 378 x 295 x -80 mm (Innenma
Außenmaß: 430 x 300 x -92 mm Format: B4 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1260 Gewicht pro Stück: ca. 0,192 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Mit EXTRASAFE Verschluss als zusätzlicher Diebstahlschutz. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Packgutaufnahme mit "Stand-up" Funktion
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN B4
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
84.80
Breite:
43.00
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,75*
€ 50,8725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,93*
€ 46,3267
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,94*
€ 42,7686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,78*
€ 39,0082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.