Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP B52.12 Uni.-Versandverpackung DIN C4 328 x 255 x -80 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
buchwickelverpackung_din_c4_braun_328x255x80mm_ppb5212_7215212
buchwickelverpackung_din_c4_braun_328x255x80mm_ppb5212_7215212
Progress PP B52.12 Uni.-Versandverpackung DIN C4 328 x 255 x -80 mm (Innenma
Artikel-Nr.:
     424-7215212
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B52.12
EAN/GTIN:
     4251684769523
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Progress PP B52.12 Uni.-Versandverpackung DIN C4 328 x 255 x -80 mm (Innenma
Außenmaß: 380 x 260 x -92 mm Format: C4 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1260 Gewicht pro Stück: ca. 0,180 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Mit EXTRASAFE Verschluss als zusätzlicher Diebstahlschutz. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Packgutaufnahme mit "Stand-up" Funktion
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN C4
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
76.00
Breite:
38.00
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,76*
€ 66,3544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,46*
€ 58,8574
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,70*
€ 53,193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,13*
€ 48,9447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,45*
€ 44,5655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,42*
€ 39,7698
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 27,93*
€ 33,2367
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.