Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP B52.09 Uni.-Versandverpackung DIN A4 293 x 235 x -35 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Progress PP B52.09 Uni.-Versandverpackung DIN A4 293 x 235 x -35 mm (Innenma
Progress PP B52.09 Uni.-Versandverpackung DIN A4 293 x 235 x -35 mm (Innenma
Progress PP B52.09 Uni.-Versandverpackung DIN A4 293 x 235 x -35 mm (Innenma
Artikel-Nr.:
     424-7215209
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B52.09
EAN/GTIN:
     4251684769516
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Progress PP B52.09 Uni.-Versandverpackung DIN A4 293 x 235 x -35 mm (Innenma
Außenmaß: 347 x 238 x -47 mm Format: A4 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1680 Gewicht pro Stück: ca. 0,137 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Mit EXTRASAFE Verschluss als zusätzlicher Diebstahlschutz. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Packgutaufnahme mit "Stand-up" Funktion
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A4
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
61.60
Breite:
34.70
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,83*
€ 65,2477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,79*
€ 55,6801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,72*
€ 48,4568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,08*
€ 44,1252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,26*
€ 39,5794
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Packung
ab 84 Packungen
€ 26,80*
€ 31,892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.