Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP B52.08 Uni.-Versandverpackung DIN A4 300 x 220 x -80 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
buchwickelverpackung_din_a4_braun_300x220x80mm_ppb5208_7215208
buchwickelverpackung_din_a4_braun_300x220x80mm_ppb5208_7215208
Progress PP B52.08 Uni.-Versandverpackung DIN A4 300 x 220 x -80 mm (Innenma
Artikel-Nr.:
     424-7215208
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B52.08
EAN/GTIN:
     4251684769509
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Progress PP B52.08 Uni.-Versandverpackung DIN A4 300 x 220 x -80 mm (Innenma
Außenmaß: 352 x 222 x -92 mm Format: A4 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1680 Gewicht pro Stück: ca. 0,152 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Mit EXTRASAFE Verschluss als zusätzlicher Diebstahlschutz. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Packgutaufnahme mit "Stand-up" Funktion
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A4
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
69.40
Breite:
35.30
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,37*
€ 65,8903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,10*
€ 57,239
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,62*
€ 53,0978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,18*
€ 49,0042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,51*
€ 44,6369
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 30,31*
€ 36,0689
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 27,18*
€ 32,3442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.