Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP B52.06 Uni.-Versandverpackung DIN B5 274 x 191 x -80 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
buchwickelverpackung_din_b5_braun_274x191x80mm_ppb5206_7215206
buchwickelverpackung_din_b5_braun_274x191x80mm_ppb5206_7215206
Progress PP B52.06 Uni.-Versandverpackung DIN B5 274 x 191 x -80 mm (Innenma
Artikel-Nr.:
     424-7215206
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B52.06
EAN/GTIN:
     4251684769493
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Progress PP B52.06 Uni.-Versandverpackung DIN B5 274 x 191 x -80 mm (Innenma
Außenmaß: 326 x 193 x -92 mm Format: B5 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1680 Gewicht pro Stück: ca. 0,128 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Mit EXTRASAFE Verschluss als zusätzlicher Diebstahlschutz. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Packgutaufnahme mit "Stand-up" Funktion
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN B5
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
62.40
Breite:
32.60
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,1175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,75*
€ 63,9625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,93*
€ 54,6567
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 41,37*
€ 49,2303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,99*
€ 47,5881
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 37,65*
€ 44,8035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 34,13*
€ 40,6147
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,60*
€ 38,794
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 30,44*
€ 36,2236
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,52*
€ 33,9388
pro Packung
ab 84 Packungen
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.