Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 35.03 Buchverpackung DIN A4 305 x 230 x -92 mm (Innenmaß) mittig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchwickelverpackung_braun_DINA4_305mmx230mmx92mm_7213503_(1).jpg
Buchwickelverpackung_braun_DINA4_305mmx230mmx92mm_7213503_(1).jpg
Buchwickelverpackung_braun_DINA4_305mmx230mmx92mm_7213503_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7213503
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 35.03
EAN/GTIN:
     4251684754932
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
ColomPac CP 35.03 Buchverpackung DIN A4 305 x 230 x -92 mm (Innenmaß) mittig
Universalverpackung für den schnellen Versand: Produkt einfach mittig einlegen und 2 Klappen schließen. Schneller Verschluss durch starken Selbstklebestreifen. Variable Höhen bis 92 mm Die Universal-Buchverpackung schützt die Sendung besonders durch eine doppelte Lage Wellpappe. Der extra breite umlaufende Kantenschutz schützt beide Seiten zusätzlich. Mit dem Aufreißfaden kann der Empfänger die Universal-Versandverpackung sauber und schnell öffnen. Buchverpackungen sind vielseitig einsetzbar: Für den Versand von Büchern, Katalogen, Ordnern, Ersatzteilen, Textilien, EDV-Zubehör usw... Außenmaß: 355 x 250 x -105 mm Format: DIN A4 Ausführung: Mittig zu Befüllen Material: 1.20 B Wellpappe Ausführung: Stark durch doppelte Materiallage Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1260
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A4
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
75.00
Breite:
36.00
Höhe:
0.70
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3040
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,15*
Lager 424
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,99*
€ 56,45*
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,45*
€ 67,1755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,62*
€ 53,0978
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 36,02*
€ 42,8638
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 33,33*
€ 39,6627
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 30,91*
€ 36,7829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 17,99*
€ 21,4081
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.