| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7213502 Herst.-Nr.: CP 35.02 EAN/GTIN: 4251684754925 |
| |
|
| | |
| ColomPac CP 35.02 Buchverpackung DIN B5 250 x 190 x -85 mm (Innenmaß) mittig Außenmaß: 300 x 210 x -100 mm Format: DIN B5 Ausführung: Mittig zu befüllen Material: 1.20 B Wellpappe Ausführung: Stark durch doppelte Materiallage Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1680 Universalverpackung für den schnellen Versand: Produkt einfach mittig einlegen und 2 Klappen schließen. Schneller Verschluss durch starken Selbstklebestreifen. Variable Höhen bis 92 mm Die Universal-Buchverpackung schützt die Sendung besonders durch eine doppelte Lage Wellpappe. Der extra breite umlaufende Kantenschutz schützt beide Seiten zusätzlich. Mit dem Aufreißfaden kann der Empfänger die Universal-Versandverpackung sauber und schnell öffnen. Buchverpackungen sind vielseitig einsetzbar: Für den Versand von Büchern, Katalogen, Ordnern, Ersatzteilen, Textilien, EDV-Zubehör u.s.w.. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN B5 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Braun | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 65.00 | Breite: | 23.00 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, ColomPac CP 35.02 Buchverpackung DIN B5 250 x 190 x -85 mm (Innenmaß) mittig zu befüllen |
| | |
| |