| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7213007 Herst.-Nr.: CP 30.07 EAN/GTIN: 4251684754895 |
| |
|
| | |
| ColomPac CP 30.07 Buchverpackung DIN C3 SAFTYFLAP 465 x 330 x -92 mm (Innenm Außenmaß: 511 x 344 x -102 mm Format: DIN C3 Ausführung: Mittig zu befüllen Material: 1.20 B Wellpappe Farbe: Braun Verschluss: Selbstklebestreifen + 2 Safetyflap Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 800 So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackung mit seitlichem Safetyflap! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Zusätzlich stabilisieren 2 selbstklebende Streifen rechts und links das Packstück und schützen vor Diebstahl-Eingriff Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe ermöglicht die Verwendung derselben Universalverpackung für verschiedene Anzahl Bücher, Produkte etc... Umlaufender Kantenschutz Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN C3 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Braun | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 93.00 | Breite: | 37.00 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, ColomPac CP 30.07 Buchverpackung DIN C3 SAFTYFLAP 465 x 330 x -92 mm (Innenmaß) mittig zu befüllen |
| | |
| |