Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 30.06 Buchverpackung DIN B4 SAFTYFLAP 360 x 265 x -92 mm (Innenm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchwickelverpackung_braun_DINB4_360mmx265mmx92mm_7213006_(1).jpg
Buchwickelverpackung_braun_DINB4_360mmx265mmx92mm_7213006_(1).jpg
Buchwickelverpackung_braun_DINB4_360mmx265mmx92mm_7213006_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7213006
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 30.06
EAN/GTIN:
     4251684754888
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
ColomPac CP 30.06 Buchverpackung DIN B4 SAFTYFLAP 360 x 265 x -92 mm (Innenm
Außenmaß: 411 x 277 x -102 mm Format: DIN B4 Ausführung: Mittig zu befüllen Material: 1.20 B Wellpappe Farbe: Braun Verschluss: Selbstklebestreifen + 2 Safetyflap Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1260 So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackung mit seitlichem Safetyflap! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Zusätzlich stabilisieren 2 selbstklebende Streifen rechts und links das Packstück und schützen vor Diebstahl-Eingriff Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe ermöglicht die Verwendung derselben Universalverpackung für verschiedene Anzahl Bücher, Produkte etc... Umlaufender Kantenschutz Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN B4
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
79.00
Breite:
30.00
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,0675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,42*
€ 79,0398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,14*
€ 59,6666
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 44,04*
€ 52,4076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,89*
€ 51,0391
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 39,02*
€ 46,4338
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 37,47*
€ 44,5893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.