| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7212004 Herst.-Nr.: CP 20.03 EAN/GTIN: 4251684754741 |
| |
|
| | |
| ColomPac CP 20.04 Wellpappe Buchverpackung DIN A5+ 251 x 165 x -60 mm (Innen Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Außenmaß: 299 x 175 x -80 mm Geeignet: DIN A5+ Ausführung: zum Einwickeln Material: 1.20 B Wellpappe Farbe: braun Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 3360 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN A5 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Braun | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 54.00 | Breite: | 20.00 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, ColomPac CP 20.04 Wellpappe Buchverpackung DIN A5+ 251 x 165 x -60 mm (Innenmaß) |
| | |
| |