Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7212002 Herst.-Nr.: CP 20.02 EAN/GTIN: 4251684754734 |
| |
|
| | |
| ColomPac CP 20.02 Wellpappe Buchverpackung DIN A5 217 x 155 x -60 mm (Innenm Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Außenmaß: 271 x 165 x -75 mm Geeignet: DIN A5 Ausführung: zum Einwickeln Material: 1.20 B Wellpappe Farbe: braun Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 3120 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN A5 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Braun | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 52.00 | Breite: | 19.00 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Video-Versandbox, Video-Versandkarton, Video-Versandschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, ColomPac CP 20.02 Wellpappe Buchverpackung DIN A5 217 x 155 x -60 mm (Innenmaß) braun |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,39* | € 0,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,56* | € 0,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,66* | € 1,05* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,65* | € 1,10* | | | | Lager 424 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,85* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 424 | | Versand: Lager 424 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|