| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7211208 Herst.-Nr.: PP B12.08 EAN/GTIN: 4251684769264 |
| |
|
| | |
| Progress PP B12.08 Uni.-Versandverpackung DIN A4 300 x 220 x -80 mm (Innenma Außenmaß: 353 x 222 x -92 mm Format: A4 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: weiß Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1260 Gewicht pro Stück: ca. 0,15kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN A4 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Weiß | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 120.00 | Breite: | 80.00 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, 0 |
| | |
| |