Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP B05.04 Uni.-Versandverpackung DIN C4 350 x 260 x -70 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
buchwickelverpackung_din_c4_braun_350x260x70mm_ppb0504_7210504
buchwickelverpackung_din_c4_braun_350x260x70mm_ppb0504_7210504
Progress PP B05.04 Uni.-Versandverpackung DIN C4 350 x 260 x -70 mm (Innenma
Artikel-Nr.:
     424-7210504
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B05.04
EAN/GTIN:
     4251684769448
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Progress PP B05.04 Uni.-Versandverpackung DIN C4 350 x 260 x -70 mm (Innenma
Außenmaß: 399 x 273 x -85 mm Format: C4 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1080 Gewicht pro Stück: ca. 0,217 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Mit zentraler Packgutaufnahme aus stabiler doppelter Wellpappe. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe bis 92mm erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN C4
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
76.70
Breite:
39.90
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,59*
€ 66,1521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,84*
€ 56,9296
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,44*
€ 54,0736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,01*
€ 52,3719
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 41,43*
€ 49,3017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,73*
€ 44,8987
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,69*
€ 40,0911
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 29,63*
€ 35,2597
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.