Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP B05.03 Uni.-Versandverpackung DIN A4 305 x 230 x -92 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
buchwickelverpackung_din_a4_braun_305x230x92mm_ppb0503_7210503
buchwickelverpackung_din_a4_braun_305x230x92mm_ppb0503_7210503
Progress PP B05.03 Uni.-Versandverpackung DIN A4 305 x 230 x -92 mm (Innenma
Artikel-Nr.:
     424-7210503
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B05.03
EAN/GTIN:
     4251684769431
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Progress PP B05.03 Uni.-Versandverpackung DIN A4 305 x 230 x -92 mm (Innenma
Außenmaß: 355 x 243 x -107 mm Format: A4 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1080 Gewicht pro Stück: ca. 0,209 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Mit zentraler Packgutaufnahme aus stabiler doppelter Wellpappe. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe bis 92mm erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A4
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
74.50
Breite:
35.50
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,68*
€ 69,8292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,82*
€ 58,0958
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,57*
€ 53,0383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,26*
€ 41,9594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,05*
€ 36,9495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.