Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP B03.07 Uni.-Versandverpackung DIN C3 463 x 330 x -85 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
buchwickelverpackung_din_c3_braun_463x330x85mm_ppb0307_7210307
buchwickelverpackung_din_c3_braun_463x330x85mm_ppb0307_7210307
Progress PP B03.07 Uni.-Versandverpackung DIN C3 463 x 330 x -85 mm (Innenma
Artikel-Nr.:
     424-7210307
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B03.07
EAN/GTIN:
     4251684769677
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Progress PP B03.07 Uni.-Versandverpackung DIN C3 463 x 330 x -85 mm (Innenma
Außenmaß: 515 x 340 x-100 mm Format: C3 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 720 Gewicht pro Stück: ca. 0,343 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Mit zentraler Packgutaufnahme und seitlichen Schutzlaschen aus stabiler doppelter Wellpappe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN C3
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
92.20
Breite:
50.90
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,9655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,29*
€ 59,8451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,06*
€ 50,0514
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,28*
€ 45,5532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,37*
€ 40,9003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,58*
€ 37,5802
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 29,03*
€ 34,5457
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.