Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP B02.08 Uni.-Versandverpackung DIN A4 300 x 220 x -80 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
buchwickelverpackung_din_a4_braun_300x220x80mm_ppb0208_7210208
buchwickelverpackung_din_a4_braun_300x220x80mm_ppb0208_7210208
Progress PP B02.08 Uni.-Versandverpackung DIN A4 300 x 220 x -80 mm (Innenma
Artikel-Nr.:
     424-7210208
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B02.08
EAN/GTIN:
     4251684769189
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Progress PP B02.08 Uni.-Versandverpackung DIN A4 300 x 220 x -80 mm (Innenma
Außenmaß: 353 x 222 x -92 mm Format: A4 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1260 Gewicht pro Stück: ca. 0,15 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe bis 80mm erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A4
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
69.40
Breite:
35.30
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,41*
€ 38,5679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,29*
€ 34,8551
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,70*
€ 30,583
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,54*
€ 28,0126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.