| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7210206 Herst.-Nr.: PP B02.06 EAN/GTIN: 4251684769172 |
| |
|
| | |
| Progress PP B02.06 Uni.-Versandverpackung DIN B5 274 x 191 x -80 mm (Innenma Außenmaß: 326 x 193 x -92 mm Format: B5 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Palette: 1680 Stück pro Bündel: 20 Gewicht pro Stück: ca. 0,126 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe bis 80mm erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN B5 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Braun | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 62.40 | Breite: | 32.60 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, 0 |
| | |
| |