Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP B02.02 Uni.-Versandverpackung DIN A5 217 x 155 x -60 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
buchwickelverpackung_din_a5_braun_217x155x60mm_ppb0202_7210202
buchwickelverpackung_din_a5_braun_217x155x60mm_ppb0202_7210202
Progress PP B02.02 Uni.-Versandverpackung DIN A5 217 x 155 x -60 mm (Innenma
Artikel-Nr.:
     424-7210202
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B02.02
EAN/GTIN:
     4251684769158
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Progress PP B02.02 Uni.-Versandverpackung DIN A5 217 x 155 x -60 mm (Innenma
Außenmaß: 268 x 160 x -72 mm Format: A5 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 2520 Gewicht pro Stück: ca. 0,091 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe bis 80mm erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A5
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
51.20
Breite:
26.80
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,22*
€ 62,1418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,13*
€ 51,3247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,57*
€ 43,5183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 28,26*
€ 33,6294
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
ab 126 Packungen
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.