| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7198002 Herst.-Nr.: CP 80.02 EAN/GTIN: 4251684754611 |
| |
|
| | |
| ColomPac CP 80.02 Versandschachtel / Aufreißfaden 140 x 101 x 43 mm (Innenma Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Eigenschaft: Selbstklebend DIN-Format: DIN D6 Postformat: Maxibrief Ausstattung: Einsteckklappe & -lasche Besonderheit: Rollenbahntauglich Der Wellpappe-Versandkarton in braun ist geeignet für den Versand von Ersatzteilen und Bauteilen unter Anderem. 140 x 101 x 43 mm (Innenmaß) Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Verschluss: Sicherer Selbstklebestreifen. Ausführung: Mit integriertem Aufreißfaden für ein schnelles und einfaches Öffnen. Eigenschaft: Selbstklebend DIN-Format: DIN D6 für Maxibriefversand . Mit Einsteckklappe und -lasche. Rollenbahntauglich, da der flache Boden ideal für Kommissionierstraßen und Rollenbahnen ist. US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN D6 | Druck: | Unbedruckt | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Innen | Fertigung: | Verschlusslasche geglued | Form: | Karton | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 25.10 | Breite: | 15.40 | Höhe: | 1.00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |