Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 65.55 Versandkarton weiß 244 x 344 x 15 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandkarton_Wellpappe_weiß_244mmx344mmx15mm_7196555_(1).jpg
Versandkarton_Wellpappe_weiß_244mmx344mmx15mm_7196555_(1).jpg
Versandkarton_Wellpappe_weiß_244mmx344mmx15mm_7196555_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7196555
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 65.55
EAN/GTIN:
     4251684754468
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
ColomPac CP 65.55 Versandkarton weiß 244 x 344 x 15 mm (Innenmaß)
Farbe: Innen: Braun / Außen: Weiß Qualität:1-wellig Verschluss: Selbstklebestreifen doppelt Austattung: Aufreißfaden DIN-Format: DIN C4 Post-Porto: Großbriefversand Das portooptimierte Kurierpaket für den kostengünstigen Großbriefversand 244 x 344 x 15 mm (Innenmaß) Ausführung: mit integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Karton ist mit nur einer Handbewegung aufgerichtet. Eigenschaft: Selbstklebend. US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN C4
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
25.00
Breite:
35.30
Höhe:
0.80
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, wickelverpackung wellpappe, ColomPac CP 65.55 Versandkarton weiß 244 x 344 x 15 mm (Innenmaß)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,23*
€ 128,7937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,93*
€ 109,3967
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 89,34*
€ 106,3146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,06*
€ 103,6014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,61*
€ 98,3059
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 76,62*
€ 91,1778
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 68,24*
€ 81,2056
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,98*
€ 68,9962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.