| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7196552 Herst.-Nr.: CP 65.52 EAN/GTIN: 4251684754451 |
| |
|
| | |
| ColomPac CP 65.52 Versandkarton weiß 139 x 216 x 29 mm (Innenmaß) Farbe: Innen: Braun / Außen: Weiß Qualität: 1-wellig Verschluss: Selbstklebestreifen doppelt Ausführung: Aufreißfaden Eigenschaft: Selbstklebend DIN-Format: DIN D5 für Maxibriefversand Das portooptimierte Kurierpaket für den kostengünstigen Maxibriefversand 139 x 216 x 29 mm (Innenmaß) Farbe: Innen: Braun / Außen: Weiß Qualität: 1-wellig Verschluss: mit doppeltem Selbstklebestreifen an Boden und Deckel für einen schnellen Aufbau ohne zusätzliches Packmaterial. Ausführung: mit integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Der Karton ist mit nur einer Handbewegung aufgerichtet. Eigenschaft: Selbstklebend. US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN D5 | Druck: | Unbedruckt | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Innen | Fertigung: | Verschlusslasche geglued | Form: | Karton | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 14.50 | Breite: | 22.50 | Höhe: | 0.80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, ColomPac CP 65.52 Versandkarton weiß 139 x 216 x 29 mm (Innenmaß) |
| | |
| |