Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PF B06.40_14_010 Hänge-Ablagebox 120 328x 115x239 mm braun DIN A4+


Menge:  Packung  
Produktinformationen
haenge_ablagebox_120_braun_din_a4_328x115x239mm_pfb064014010_7180640
haenge_ablagebox_120_braun_din_a4_328x115x239mm_pfb064014010_7180640
Progress PF B06.40_14_010 Hänge-Ablagebox 120 328x 115x239 mm braun DIN A4+
Artikel-Nr.:
     424-7180640
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PF B06.40_14_010
EAN/GTIN:
     4251684772035
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Progress PF B06.40_14_010 Hänge-Ablagebox 120 328x 115x239 mm braun DIN A4+
Außenmaß: 334 x 120 x275 mm Format: A4+ Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Steckverschluss Ausführung: Beschriftungsfeld+ Automatikboden Eigenschaft: wiederverschließbar Stück pro Karton: 10 Stück pro Palette: 340 Gewicht pro Stück: ca. 0,186 kg "PREMIUM" Hänge-Ablagebox 120 ideal zur Archivierung von Hängemappen und Ordnerinhalten im DIN A4 Format. Sehr stabile und umweltfreundliche Kartonqualität. Mit Fingerloch und Beschriftungsfeld. Automatikboden für einschnelles Handling. Schnelles verschließen und wiederverschließen durch den praktischen Steckverschluss.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A4
Druck:
Beschriftungsfeld
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
33.40
Breite:
27.50
Höhe:
1.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,53*
€ 251,7207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,18*
€ 241,7842
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 198,85*
€ 236,6315
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 193,12*
€ 229,8128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,67*
€ 201,9073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,49*
€ 181,4631
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 147,79*
€ 175,8701
pro Packung
ab 34 Packungen
€ 142,98*
€ 170,1462
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,29*
€ 162,1851
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.