Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PF B06.15_14_025 Ablagebox 65 315x 65x233 mm braun DIN A4+ PREMIUM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ablagebox_65_braun_din_a4_315x67x242mm_pfb061514025_7180615
ablagebox_65_braun_din_a4_315x67x242mm_pfb061514025_7180615
Progress PF B06.15_14_025 Ablagebox 65 315x 65x233 mm braun DIN A4+ PREMIUM
Artikel-Nr.:
     424-7180615
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PF B06.15_14_025
EAN/GTIN:
     4251684776255
Suchbegriffe:
0
Progress PF B06.15_14_025 Ablagebox 65 315x 65x233 mm braun DIN A4+ PREMIUM
Außenmaß: 320 x 67 x242 mm 320 x 67 x242 mm (Außenmaß) Format: A4+ Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Steckverschluss Ausführung: Fingerloch+Automatikboden Eigenschaft: wiederverschließbar Stück pro Bündel: 25 Stück pro Palette: 800 Gewicht pro Stück: ca. 0,117 kg "PREMIUM" Ablagebox 65 ideal zur Aufbewahrung von Ordnerinhalten im DIN A4 Format. Sehr stabile und umweltfreundliche Kartonqualität. Mit Fingerloch und Beschriftungsfeld. Schnelles verschließen und wiederverschließen durch den praktischen Steckverschluss.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 14,3184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 495,59*
€ 589,7521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 461,36*
€ 549,0184
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 447,37*
€ 532,3703
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 437,10*
€ 520,149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 401,75*
€ 478,0825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,92*
€ 460,4348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 380,61*
€ 452,9259
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 370,87*
€ 441,3353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 357,96*
€ 425,9724
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.