Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 42.11 Vollpappe Versandbrief CD 225 x 125 x 12 mm (Innenmaß) wei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandbrief_Wellpappe_CD_225mmx125mmx12mm_ohneFenster_7164211_(1).jpg
Versandbrief_Wellpappe_CD_225mmx125mmx12mm_ohneFenster_7164211_(1).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7164211
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 42.11
EAN/GTIN:
     4251684754222
Suchbegriffe:
CD-Versand
CD-Versandbox
CD-Versandverpackung
CD/DVD-Briefbox
ColomPac CP 42.11 Vollpappe Versandbrief CD 225 x 125 x 12 mm (Innenmaß) wei
Bester Schutz für Versand von CD-Jewelcase. Sicherer Verschluss mit Selbstklebestreifen. Komfortabel zu öffnen mit Aufreißfaden Ohne Fenster haben Sie Platz für einen Adress- oder Paketdienstaufkleber. Hervorragender Ecken-& Kantenschutz rundrum! Repräsentativ und sicher: mit dem Jewelcase-Versandbrief kommen Ihre CDs optimal beim Empfänger an. Außenmaß: 228 x 128 x 17 mm Format: DIN lang Material: Wellpappe Farbe: Außen weiß / Innen braun Fenster: Ohne Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 7200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN lang
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
44.30
Breite:
32.50
Höhe:
0.50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,55*
€ 99,4245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,52*
€ 88,6788
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 70,60*
€ 84,014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,01*
€ 76,1719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,41*
€ 67,1279
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,23*
€ 58,5837
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 45,87*
€ 54,5853
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 42,52*
€ 50,5988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,70*
€ 46,053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.