| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7162001 Herst.-Nr.: KXX7822-40-90X58X30 EAN/GTIN: 4251684774152 |
| |
|
| | |
| Zweiteilige Visitenkartenschachtel 90 x 58 x 30 mm (Innenmaß) weiß / mit F Material: Vollpappe Farbe: weiß Verschluss: Stülpdeckel Ausführung: Deckel mit Fenster Konstruktion: Deckel + Boden Grammatur: 400 gr/m² Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 25.500 Gewicht pro Stück: ca. 0,017 kg Einteilige Visitenkartenschachtel ohne Fenster aus hochwertigem weißem Karton. Die Schachtel ist mit dem praktischen Klappdeckel sicher verschließbar. Die IGEPA Visitenkartenschachtel eigenen sich perfekt zur Aufbewahrung und für den Transport von Visitenkarten jeglicher Art. Auch ideal für Präsentationen verwendbar. Haben Sie noch weitere Fragen? Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an info@wagener-verpackung.de. Weitere Informationen: | | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Weiß | Form: | Karton | Material: | Vollpappe | Länge: | 5.80 | Breite: | 3.00 | Höhe: | 9.00 |
|
| | |
| | | |
| |