| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7160200 Herst.-Nr.: PP W02.00 EAN/GTIN: 4251684768724 |
| |
|
| | |
| Progress PPW02.00 Wellpappe DISK Versandtasche 145 x 190 x -25 mm (Innenmaß) Außenmaß: 203 x 158 mm Format: CD Öffnungsseite: 145 mm Farbe: weiß Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Material: Wellpappe Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 7200 Gewicht pro Stück: ca. 0,033 kg Schneller Versand durch Selbstklebestreifen. Mittels Aufreißfaden komfortabel für den Empfänger zu öffnen. Material: Wellpappe Extrem starker Knickschutz Variable Füllhöhe bis ca. 50 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN CD | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Weiß | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 20.30 | Breite: | 15.80 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CDVersandbox, DVD Versandbox, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, 0 |
| | |
| |