Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalenderverpackung A1 860 x 610 x 10 mm (Innenmaß) braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WELLPAPPVERSANDTASCHEN\KALENDERVERPACKUNG_WELLAPPE_BRAUN_KXX7548BB20CS860X610X10_1_7142003
WELLPAPPVERSANDTASCHEN\KALENDERVERPACKUNG_WELLAPPE_BRAUN_KXX7548BB20CS860X610X10_1_7142003
WELLPAPPVERSANDTASCHEN\KALENDERVERPACKUNG_WELLAPPE_BRAUN_KXX7548BB20CS860X610X10_2_7142003
Artikel-Nr.:
     424-7142003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXX7548BB20CS860X610
EAN/GTIN:
     4251684773391
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Kalenderverpackung A1 860 x 610 x 10 mm (Innenmaß) braun
Material: Wellpappe Öffnungsseite: 860 mm DIN-Format: DIN A1 Qualität: 1.20 C (1-Wellig) Farbe: braun Verschluss: Arretierungslasche Stück pro Karton: 10 Stück pro Palette: 350 Gewicht pro Stück: ca. 0,59kg Mit der IGEPA Kalenderverpackung lassen sich nicht nur Kalender ideal verschicken, sondern auch alle anderen Flaschen Produkte: z.B. Broschüren, schreibtischunterlagen, einzelne Kunstdrucke oder auch Gemälde ohne Rahmen. Durch den umlaufenden Katenschutz ist der Inhalt perfekt vor Knicken geschützt. Einfaches und schnelles Verschließen mit der Arretierungslasche.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A1
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Stecklasche
Länge:
107.50
Breite:
138.50
Höhe:
0.40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,98*
€ 86,8462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,37*
€ 65,8903
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,12*
€ 50,1228
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 34,57*
€ 41,1383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.