| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7142001 Herst.-Nr.: KXX7548BB20CS420X310 EAN/GTIN: 4251684773377 |
| |
|
| | |
| Kalenderverpackung A3 420 x 310 x 10 mm (Innenmaß) braun Material: Wellpappe Öffnungsseite: 420 mm DIN-Format: DIN A3 Qualität: 1.20 C (1-Wellig) Farbe: braun Verschluss: Arretierungslasche Stück pro Karton: 10 Stück pro Palette: 1120 Gewicht pro Stück: ca. 0,19 kg Mit der IGEPA Kalenderverpackung lassen sich nicht nur Kalender ideal verschicken, sondern auch alle anderen Flaschen Produkte: z.B. Broschüren, schreibtischunterlagen, einzelne Kunstdrucke oder auch Gemälde ohne Rahmen. Durch den umlaufenden Katenschutz ist der Inhalt perfekt vor Knicken geschützt. Einfaches und schnelles Verschließen mit der Arretierungslasche. Weitere Informationen: | | DIN-Format: | DIN A3 | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Innen | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Verschluss: | Stecklasche | Länge: | 76.00 | Breite: | 60.00 | Höhe: | 0.30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, buchverpackung 420 x 310 x 10 mm, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun, Versandtasche Kalenderverpackung |
| | |
| |