| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7140113 Herst.-Nr.: PP W01.13 EAN/GTIN: 4251684768717 |
| |
|
| | |
| Progress PPW01.13 Kalenderversandtasche DIN B1 735 x1055 x -55 mm (Innenmaß) Außenmaß: 1070 x 750 mm Format: DIN B1 Öffnungsseite: 735 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Material: Wellpappe (E-Welle) Farbe: braun Stück pro Karton: 20 Stück pro Palette: 300 Gewicht pro Stück: ca. 0,721 kg Stark und stabil: Versandtasche aus Wellpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehendem Abdeckpapier, damit Sie schnell Greifen& Abziehen können - kein "Knibbeln" mehr nötig! Durch den Aufreißfaden kann der Empfänger Ihr Paket komfortabel und sauber öffnen. Beschädigungen des Inhaltes durch Messer oder Schere werden so vermieden. Durch integrierte Rillungen passt sich die Füllhöhe an Ihr Versandstück an. Der umlaufende Kantenschutz schützt Ihr Produkt vor leichten Stößen beim Versand. Die feste Wellpappe bietet einen extrem starken Knickschutz. Die Wellpappenpapiere sind aus kontrolliertem FSC-Anbau! Die Kanten sind speziell nach US-Safetynorm gerillt, damit Schnittverletzungen beim Reingreifen vermieden werden! Wiederverschließbar durch Verschlussclip Geeignet für Kalenderversand Ein durch und durch durchdachtes Produkt! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN B1 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Braun | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 75.00 | Breite: | 54.00 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Versandtasche DIN B5+ Wellpappe PP W05.02 |
| | |
| |