| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7132006 Herst.-Nr.: VP9L2905350 EAN/GTIN: 4251684773636 |
| |
|
| | |
| Vollpappe Versandtasche 295 x 375mm (Innenmaß) braun Material: Vollpappe Öffnungsseite: 295 mm Farbe: braun Verschluss: Zungensteckverschluss Grammatur: 500 gr/m² Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 3000 Gewicht pro Stück: ca. 0,1635 kg Versandtasche aus stabiler Vollpappe. Ideal für den Versand von Büchern und anderen Waren. Wiederverschließbar durch den praktischen Zungensteckverschluss. Mit Lochung zum zusätzlichen verschließen mittels eines Klammerverschlusses. Starker Knick- und Kantenschutz. Einfaches Handling und sicherer Versand. Weitere Informationen: | | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Innen | Form: | Versandtasche | Material: | Vollpappe | Verschluss: | Stecklasche | Länge: | 43.00 | Breite: | 29.00 | Höhe: | 0.30 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |