Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP V07.02 Vollpappe Versandtasche DIN C5 246 x 172 mm (Innenmaß) we


Menge:  Packung  
Produktinformationen
versandtasche_vollpappe_weiss_din_c5_246x172mm_progress_pv0702_7130702
versandtasche_vollpappe_weiss_din_c5_246x172mm_progress_pv0702_7130702
Progress PP V07.02 Vollpappe Versandtasche DIN C5 246 x 172 mm (Innenmaß) we
Artikel-Nr.:
     424-7130702
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP V07.02
EAN/GTIN:
     4251684769028
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Progress PP V07.02 Vollpappe Versandtasche DIN C5 246 x 172 mm (Innenmaß) we
Außenmaß: 249 x 175 mm Format: DIN C5 Öffnungsseite: 246 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Material: Vollpappe Farbe: weiß Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 14400 Gewicht pro Stück: ca. 0,032 kg Stark und stabil: Versandtasche aus Vollpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehendem Abdeckpapier, damit Sie schnell Greifen& Abziehen können - kein "Knibbeln" mehr nötig! Querbefüllung ermöglicht schnelles Befüllen! Durch den Aufreißfaden kann der Empfänger Ihr Paket komfortabel und sauber öffnen. Beschädigungen des Inhaltes durch Messer oder Schere werden so vermieden. Der umlaufende Kantenschutz schützt Ihr Produkt vor leichten Stößen beim Versand. Variable Füllhöhe bis 30mm. Wiederverschließbar durch Verschlussclip Ein durch und durch durchdachtes Produkt!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2549* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,09*
€ 69,1271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,58*
€ 61,3802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,69*
€ 51,9911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,75*
€ 47,3025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 33,15*
€ 39,4485
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 31,97*
€ 38,0443
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 29,60*
€ 35,224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.