Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP V06.07 Vollpappe Versandtasche DIN A3 309 x 447 x -30 mm (Innenm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
versandtasche_vollpappe_schwarz_din_a3_309x447x30mm_progress_ppv0607_7130607_1
versandtasche_vollpappe_schwarz_din_a3_309x447x30mm_progress_ppv0607_7130607_1
Progress PP V06.07 Vollpappe Versandtasche DIN A3 309 x 447 x -30 mm (Innenm
Artikel-Nr.:
     424-7130607
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP V06.07
EAN/GTIN:
     4251684768847
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Progress PP V06.07 Vollpappe Versandtasche DIN A3 309 x 447 x -30 mm (Innenm
Außenmaß: 455 x 321 mm Format: DIN A3 Öffnungsseite: 309 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Material: Vollpappe Farbe: schwarz Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 3500 Gewicht pro Stück: ca. 0,151 kg Stark und stabil: Versandtasche aus Vollpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehendem Abdeckpapier, damit Sie schnell Greifen& Abziehen können - kein "Knibbeln" mehr nötig! Durch den Aufreißfaden kann der Empfänger Ihr Paket komfortabel und sauber öffnen. Beschädigungen des Inhaltes durch Messer oder Schere werden so vermieden. Der umlaufende Kantenschutz schützt Ihr Produkt vor leichten Stößen beim Versand. Variable Füllhöhe bis 30mm Wiederverschließbar durch Verschlussclip Ein durch und durch durchdachtes Produkt!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A3
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Schwarz
Form:
Versandtasche
Material:
Vollpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
45.50
Breite:
32.10
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6887* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,78*
€ 138,9682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,91*
€ 130,7929
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 106,03*
€ 126,1757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,44*
€ 115,9536
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 93,74*
€ 111,5506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,77*
€ 100,8763
pro Packung
ab 17,5 Packungen
€ 81,28*
€ 96,7232
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 78,96*
€ 93,9624
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,87*
€ 81,9553
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.