| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7130605 Herst.-Nr.: PP V06.05 EAN/GTIN: 4251684768823 |
| |
|
| | |
| Progress PP V06.05 Vollpappe Versandtasche DIN C4 255 x 342 x -30 mm (Innenm Außenmaß: 350 x 265 mm Format: DIN C4 Öffnungsseite: 255 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Material: Vollpappe Farbe: schwarz Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 5400 Gewicht pro Stück: ca. 0,097 kg Stark und stabil: Versandtasche aus Vollpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehendem Abdeckpapier, damit Sie schnell Greifen& Abziehen können - kein "Knibbeln" mehr nötig! Durch den Aufreißfaden kann der Empfänger Ihr Paket komfortabel und sauber öffnen. Beschädigungen des Inhaltes durch Messer oder Schere werden so vermieden. Der umlaufende Kantenschutz schützt Ihr Produkt vor leichten Stößen beim Versand. Variable Füllhöhe bis 30mm Wiederverschließbar durch Verschlussclip Ein durch und durch durchdachtes Produkt! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN C4 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Schwarz | Form: | Versandtasche | Material: | Vollpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 35.00 | Breite: | 26.50 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung progress pack, kreuzverpackung, karton-tasche c4, 0 |
| | |
| |