Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP V06.04 Vollpappe Versandtasche DIN A4+ 237 x 342 x -30 mm (Innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
versandtasche_vollpappe_schwarz_din_a4_237x342x30mm_progress_ppv0604_7130604_1
versandtasche_vollpappe_schwarz_din_a4_237x342x30mm_progress_ppv0604_7130604_1
Progress PP V06.04 Vollpappe Versandtasche DIN A4+ 237 x 342 x -30 mm (Innen
Artikel-Nr.:
     424-7130604
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP V06.04
EAN/GTIN:
     4251684768816
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Progress PP V06.04 Vollpappe Versandtasche DIN A4+ 237 x 342 x -30 mm (Innen
Außenmaß: 350 x 248 mm Format: DIN A4+ Öffnungsseite: 237 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Material: Vollpappe Farbe: schwarz Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 6000 Gewicht pro Stück: ca. 0,092 kg Stark und stabil: Versandtasche aus Vollpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehendem Abdeckpapier, damit Sie schnell Greifen& Abziehen können - kein "Knibbeln" mehr nötig! Durch den Aufreißfaden kann der Empfänger Ihr Paket komfortabel und sauber öffnen. Beschädigungen des Inhaltes durch Messer oder Schere werden so vermieden. Der umlaufende Kantenschutz schützt Ihr Produkt vor leichten Stößen beim Versand. Variable Füllhöhe bis 30mm Wiederverschließbar durch Verschlussclip Ein durch und durch durchdachtes Produkt!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A4
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Schwarz
Form:
Versandtasche
Material:
Vollpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
35.00
Breite:
24.80
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,24*
€ 83,5856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,45*
€ 76,6955
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 61,82*
€ 73,5658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,76*
€ 69,9244
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 54,93*
€ 65,3667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,56*
€ 61,3564
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,59*
€ 56,6321
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 45,32*
€ 53,9308
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 41,92*
€ 49,8848
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,51*
€ 44,6369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.