Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP V06.02 Vollpappe Versandtasche DIN B5+ 205 x 262 x -30 mm (Innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
versandtasche_vollpappe_schwarz_din_b5_205x262x30mm_progress_ppv0602_7130602_1
versandtasche_vollpappe_schwarz_din_b5_205x262x30mm_progress_ppv0602_7130602_1
progress_logo
Artikel-Nr.:
     424-7130602
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP V06.02
EAN/GTIN:
     4251684768793
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Progress PP V06.02 Vollpappe Versandtasche DIN B5+ 205 x 262 x -30 mm (Innen
Außenmaß: 269 x 214 mm Format: DIN B5+ Öffnungsseite: 205 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Material: Vollpappe Farbe: schwarz Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 9000 Gewicht pro Stück: ca. 0,065 kg Stark und stabil: Versandtasche aus Vollpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehendem Abdeckpapier, damit Sie schnell Greifen& Abziehen können - kein "Knibbeln" mehr nötig! Durch den Aufreißfaden kann der Empfänger Ihr Paket komfortabel und sauber öffnen. Beschädigungen des Inhaltes durch Messer oder Schere werden so vermieden. Der umlaufende Kantenschutz schützt Ihr Produkt vor leichten Stößen beim Versand. Variable Füllhöhe bis 30mm Wiederverschließbar durch Verschlussclip Ein durch und durch durchdachtes Produkt!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN B5
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Schwarz
Form:
Versandtasche
Material:
Vollpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
26.90
Breite:
21.40
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,16*
€ 82,3004
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,81*
€ 72,3639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,89*
€ 64,1291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,39*
€ 58,7741
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,93*
€ 52,2767
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 41,62*
€ 49,5278
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 40,47*
€ 48,1593
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 39,31*
€ 46,7789
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,44*
€ 40,9836
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.