Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP V06.01 Vollpappe Versandtasche DIN A5 167 x 240 x -30 mm (Innenm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
versandtasche_vollpappe_schwarz_din_a5_167x240x30mm_progress_ppv0601_7130601_1
versandtasche_vollpappe_schwarz_din_a5_167x240x30mm_progress_ppv0601_7130601_1
progress_logo
Artikel-Nr.:
     424-7130601
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP V06.01
EAN/GTIN:
     4251684768786
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Progress PP V06.01 Vollpappe Versandtasche DIN A5 167 x 240 x -30 mm (Innenm
Außenmaß: 250 x 175 mm Format: DIN A5 Öffnungsseite: 167 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Material: Vollpappe Farbe: schwarz Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 10800 Gewicht pro Stück: ca. 0,049 kg Stark und stabil: Versandtasche aus Vollpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehendem Abdeckpapier, damit Sie schnell Greifen& Abziehen können - kein "Knibbeln" mehr nötig! Durch den Aufreißfaden kann der Empfänger Ihr Paket komfortabel und sauber öffnen. Beschädigungen des Inhaltes durch Messer oder Schere werden so vermieden. Der umlaufende Kantenschutz schützt Ihr Produkt vor leichten Stößen beim Versand. Variable Füllhöhe bis 30mm Wiederverschließbar durch Verschlussclip Ein durch und durch durchdachtes Produkt!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A5
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Schwarz
Form:
Versandtasche
Material:
Vollpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
25.00
Breite:
17.50
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2851* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,13*
€ 73,9347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,69*
€ 67,4611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,01*
€ 60,7019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,55*
€ 54,2045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,64*
€ 48,3616
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 38,32*
€ 45,6008
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 34,84*
€ 41,4596
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 32,51*
€ 38,6869
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.