| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7130407 Herst.-Nr.: PP V04.07 EAN/GTIN: 4251684768915 |
| |
|
| | |
| Progress PP V04.07 Vollpappe Versandtasche DIN A3 309 x 447 x -30 mm (Innenm Außenmaß: 455 x 321 mm Format: DIN A3 Öffnungsseite: 309 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Material: Vollpappe Farbe: braun Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 3500 Gewicht pro Stück: ca. 0,148 kg Stark und stabil: Versandtasche aus Vollpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehendem Abdeckpapier, damit Sie schnell Greifen& Abziehen können - kein "Knibbeln" mehr nötig! Durch den Aufreißfaden kann der Empfänger Ihr Paket komfortabel und sauber öffnen. Beschädigungen des Inhaltes durch Messer oder Schere werden so vermieden. Der umlaufende Kantenschutz schützt Ihr Produkt vor leichten Stößen beim Versand. Variable Füllhöhe bis 30mm Wiederverschließbar durch Verschlussclip Ein durch und durch durchdachtes Produkt! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN A3 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Braun | Form: | Versandtasche | Material: | Vollpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 45.50 | Breite: | 32.10 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wickelverpackung progress pack, 0 |
| | |
| |