| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7130201 Herst.-Nr.: PP V02.01 EAN/GTIN: 4251684768922 |
| |
|
| | |
| Progress PP V02.01 Vollpappe Versandtasche DIN A5 167 x 240 x -30 mm (Innenm Außenmaß: 250 x 175 mm Format: DIN A5 Öffnungsseite: 167 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Material: Vollpappe Farbe: weiß Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 10800 Gewicht pro Stück: ca. 0,053 kg Stark und stabil: Versandtasche aus Vollpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehendem Abdeckpapier, damit Sie schnell Greifen& Abziehen können - kein "Knibbeln" mehr nötig! Durch den Aufreißfaden kann der Empfänger Ihr Paket komfortabel und sauber öffnen. Beschädigungen des Inhaltes durch Messer oder Schere werden so vermieden. Der umlaufende Kantenschutz schützt Ihr Produkt vor leichten Stößen beim Versand. Variable Füllhöhe bis 30mm Wiederverschließbar durch Verschlussclip Ein durch und durch durchdachtes Produkt! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN A5 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Weiß | Form: | Versandtasche | Material: | Vollpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 25.00 | Breite: | 17.50 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kartonversandtasche a5 weiß, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, 0 |
| | |
| |