Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollwagen für Verpackungsstahlband Scheibenwicklung 13 - 32 mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLBANDABROLLWAGEN_UND_TISCHGERÄTE\ABROLLWAGEN_STAHLBAND_MIT_ROLLE_68014_1
STAHLBANDABROLLWAGEN_UND_TISCHGERÄTE\ABROLLWAGEN_STAHLBAND_MIT_ROLLE_68014_1
Artikel-Nr.:
     424-68014
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     5240002
EAN/GTIN:
     4251684752594
Suchbegriffe:
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
abrollwagen fahrbar
Abrollwagen für Verpackungsstahlband Scheibenwicklung 13 - 32 mm Breite
Abrollwagen für Verpackungsstahlband Material: Stahl Farbe: blau Austattung: Ablagekasten Eigenschaft: fahrbar Verwendung: Stahlband 13 bis 32 mm Mit dieser robusten Metallkonstruktion können Sie das Stahlband einfach und mobil zu seinem Verwendungsort transportieren. Die Bandbreiten sind leicht umzustellen.
Weitere Informationen:
Form:
Abroller
Material:
Metall
Länge:
72.00
Breite:
40.00
Höhe:
102.00
Weitere Suchbegriffe: abrollstativ für paketierung, Abrollwagen für Verpackungsstahlband Scheibenwicklung 13 - 32 mm Breite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,72*
€ 431,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,29*
€ 406,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 328,33*
€ 390,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 319,70*
€ 380,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,66*
€ 354,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.