Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesbeutel 250 x 350 mm / ca. 40 g/qm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Vliesbeutel für Handys
Vliesbeutel für Handys
Vleisbeutel für Schuhe
vliesbeutel_250x350mm_40g_qm
Artikel-Nr.:
     424-6700009
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     9000076
EAN/GTIN:
     4251684752198
Suchbegriffe:
Vliesbeutel 250 x 350 mm / ca. 40 g...
Vliesbeutel 250 x 350 mm / ca. 40 g/qm
Beutellänge: 350 mm Beutelbreite: 250 mm Öffnungsseite: 250 mm Material: Polypropylenvlies Materialstärke: ca. 40 g / qm Verarbeitung: geschweißt Farbe: weiß Kartoninhalt: 500 Stück Vlies ist atmungsaktiv, sehr stabil und reißfest. Beutel aus Vlies sind durch ihre weiche Struktur ideal zur Verpackung von Produkten mit kratzempfindlichen Oberflächen. Auch werden hochwertige Produkte mit Flachbeuteln aus Vlies optisch ansprechend verpackt. Vliesbeutel sind auch ideal für den Einsatz als Schuhputzhandschuh oder Schuhbeutel, sowie als Waschhandschuh.
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Reißfest
Farbe:
Weiß
Form:
Beutel
Grammatur:
40 g/m²
Material:
Vlies
Länge:
35.00
Breite:
25.00
Höhe:
0.10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,55*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,2391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 179,20*
€ 213,25
pro Box
ab 2 Boxen
€ 170,72*
€ 203,16
pro Box
ab 3 Boxen
€ 166,91*
€ 198,62
pro Box
ab 4 Boxen
€ 161,92*
€ 192,68
pro Box
ab 5 Boxen
€ 151,48*
€ 180,26
pro Box
ab 6 Boxen
€ 147,98*
€ 176,10
pro Box
ab 10 Boxen
€ 133,02*
€ 158,29
pro Box
ab 15 Boxen
€ 129,80*
€ 154,46
pro Box
ab 20 Boxen
€ 126,57*
€ 150,62
pro Box
ab 500 Boxen
€ 119,55*
€ 142,26
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.