Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquafun Comfy Pool-Nudel 4 Farben 1600 x 67 x 67 mm / Nomafun


Menge:  Box  
Produktinformationen
comfy_3002368_aquafun_noodle_4_farben_6542368
comfy_3002368_aquafun_noodle_4_farben_6542368
Artikel-Nr.:
     424-6542368
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002368
EAN/GTIN:
     4251684750484
Suchbegriffe:
Badespaß
Schwimmhilfen
Pool-Nudel
Schwimmnudel
Aquafun Comfy Pool-Nudel 4 Farben 1600 x 67 x 67 mm / Nomafun
Aquafun Comfy Pool-Nudel mit 4 Farben Länge: 1600 mm Durchmesser: 67 mm Material: Geschlossenzelliger PE-Schaum Farben: Gelb, grün, rot, dunkelblau Stück pro Karton: 24 Stück pro Palette: 192 NMC: 3002368 COMFY® NOODLES - Pool-Nudeln oder auch Schwimm- oder Badenudeln genannt lassen sich perfekt für Aqua Fun, Aqua Fitness, Fitness allgemein, Rehabilitation, Hobby, Spiel und Freitzeit nutzen. Unsere COMFY® NOODLE ist der ideale Begleiter für Badespaß im Meer oder Pool. Für Schwimmanfänger wie Kinder kann die Nudel als Schwimmhilfe für die ersten Schwimmversuche benutzt werden, indem ein erfahrener Schwimmer den Anfänger durch das Wasser zieht. Auch können die starken und dennoch biegsamen und flexiblen Nudeln als Fitness- und Sportgeräte für Wassergymnastik und Aqua-Fitness, in der Rehabilitation und im Behindertensport sehr gut verwendet werden! Es ist erwiesen, dass Gymnastik im Wasser weniger belastend für Bänder, Sehnen, Gelenke, Muskeln und Wirbelsäule ist und sie führt zur Anregung des Stoffwechsels. Bereits viele Schulen, Kindergärten, Fitness-Studios, Schwimmbäder, Schwimmvereine oder Therapeuten vertrauen den vielfachen Anwendungsmöglichkeiten der Comfy-Noodle. NMC Comfy Umwelt Zertifikat
Weitere Informationen:
Durchmesser:
65 mm
Form:
Stange
Material:
PE-Schaum
Länge:
164.00
Breite:
6.70
Höhe:
6.70
Weitere Suchbegriffe: schwimmhilfen, Pool-Nudel Schwimmnudel Badenudel Fitness-Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 24 Stück (ab € 2,82542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 130,65*
€ 155,47
pro Box
ab 2 Boxen
€ 108,55*
€ 129,17
pro Box
ab 4 Boxen
€ 95,84*
€ 114,05
pro Box
ab 5 Boxen
€ 92,66*
€ 110,27
pro Box
ab 8 Boxen
€ 83,37*
€ 99,21
pro Box
ab 10 Boxen
€ 82,04*
€ 97,63
pro Box
ab 500 Boxen
€ 67,81*
€ 80,69
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.