| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6542367 Herst.-Nr.: 3002367 EAN/GTIN: 4251684750477 |
| |
|
| | |
| Aquafun Comfy Pool-Nudel 6 Farben 1600 x 67 x 67 mm / Nomafun Aquafun Comfy Pool-Nudel mit 6 Farben Länge: 1600 mm Durchmesser: 67 mm Material: Geschlossenzelliger PE-Schaum Farben gemischt im Karton: Gelb, grün, rot, dunkelblau, violett, orange Stück pro Karton: 50 Stück pro Palette: 200 NMC: 3002367 COMFY® NOODLES - Pool-Nudeln oder auch Schwimm- oder Badenudeln genannt lassen sich perfekt für Aqua Fun, Aqua Fitness, Fitness allgemein, Rehabilitation, Hobby, Spiel und Freitzeit nutzen. Unsere COMFY® NOODLE ist der ideale Begleiter für Badespaß im Meer oder Pool. Für Schwimmanfänger wie Kinder kann die Nudel als Schwimmhilfe für die ersten Schwimmversuche benutzt werden, indem ein erfahrener Schwimmer den Anfänger durch das Wasser zieht. Auch können die starken und dennoch biegsamen und flexiblen Nudeln als Fitness- und Sportgeräte für Wassergymnastik und Aqua-Fitness, in der Rehabilitation und im Behindertensport sehr gut verwendet werden! Es ist erwiesen, dass Gymnastik im Wasser weniger belastend für Bänder, Sehnen, Gelenke, Muskeln und Wirbelsäule ist und sie führt zur Anregung des Stoffwechsels. Bereits viele Schulen, Kindergärten, Fitness-Studios, Schwimmbäder, Schwimmvereine oder Therapeuten vertrauen den vielfachen Anwendungsmöglichkeiten der Comfy-Noodle. NMC Comfy Umwelt Zertifikat Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 65 mm | Form: | Stange | Material: | PE-Schaum | Länge: | 164.00 | Breite: | 6.70 | Höhe: | 6.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwimmhilfen, Pool-Nudel Schwimmnudel Badenudel Fitness-Rolle |
| | |
| |