| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6540104 Herst.-Nr.: 3001074 EAN/GTIN: 4251684749853 |
| |
|
| | |
| O-Schaumprofil NOMAPACK 3001074 Typ 54-20 hohl 56 mm (Innen) x 20 mm (Wand) Form: Rund Profil Außendurchmesser: 96 mm Wandstärke: 20 mm angeschlitzt Material: PE-Schaum grau 38 kg/m³ Länge pro Stange: 2000 mm Meter pro Karton: 48 NMC: 3001074 NOMAPACK® O Pre-slit ist 3-5 mm tief angeschlitzt. Dadurch leicht ganz zu öffnen oder auch geschlossen zu verwenden. Vielfache Einsatzmöglichkeiten: z.B. zum Aufstecken auf Kanten oder Rohre, zum Einschieben in Fugen und Hohlräume, oder auch als Abstandshalter in Kartons zu verwenden. NOMAPACK® O Profile bieten ein umfangreiches Sortiment runder Profile in verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, die speziell zum Schutz von Rundkörpern oder länglichen Gegenständen entwickelt sind. - Anpassungsfähig an nahezu jegliche Rundung - Spezieller Rundumschutz für hochempfindliche und bruchgefährdete Produkte - Ideal für den Schutz und Versand von Stühlen, Tischplatten, Gartenmöbeln, Fahrrädern, Lampen, Türen, Rohren, Holmen, usw... Weitere Informationen: | | Ausführung: | Angeschlitzt | Durchmesser: | 56 mm | Farbe: | Grau | Fertigung: | Hohl | Form: | Profilstange | Material: | PE-Schaum | Raumgewicht: | 38 kg/m³ | Länge: | 10.19 | Breite: | 10.19 | Höhe: | 100.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: O-Schaumprofil NOMAPACK 3001074 Typ 54-20 hohl 56 mm (Innen) x 20 mm (Wand) Angeschlitzt (x 2m) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 181,61* | € 225,19* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 182,17* | € 225,19* | | | | Lager 424 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,86* | € 277,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 48 Meter (ab € 3,03875* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 424 | | Versand: Lager 424 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|