| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6540057 Herst.-Nr.: 3002189 EAN/GTIN: 4251684749433 |
| |
|
| | |
| W-Schaumprofil NOMAPACK 3002189 Typ 40-24 85 x 85 x 40 mm (x 2m) Stange / bl Form: W-Stange Schenkelbreite außen (B/C): 85 mm Höhe außen (A/D): 40 mm Winkel (E): 90° Material: PE-Schaum blau 24 kg/m³ Länge je Stange: 2.000 mm Stangen pro Karton: 42 Meter pro Karton: 84 m NMC: 3002189 NOMAPACK® System Density 24 kg ist der effiziente Transportschutz für leichte Produkte. Durch seine direkt extrudierte, speziell entwickelte L-Form mit integrierten Löchern bietet NOMAPACK® System einen idealen Schutz gegen Schläge und Vibrationen und lässt sich einfach zu einem Verpackungsrahmen verarbeiten. - Hervorragender Schlag- und Vibrationsschutz - Für leichte Güter - Speziell geeignet für empfindliche Oberflächenbeschichtungen - Einfach zu verarbeiten - Lösungsorientierte, anpassungsfähige « tailor-made-solution » - Idealer Schutz für empfindliche Produkte im High-Tech oder medizinischen Bereich - PE-LD Schaum blau - Raumdichte 24 kg/m³(Stabilere Qualität 34 kg/m³ siehe Artikelnummer 2038 oder 6540075) - Wasseraufnahme < 1 - vol.% nach 40 Tagen - 100% wiederverwertbar PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Form: | Kantenschutz | Material: | PE-Schaum | Raumgewicht: | 24 kg/m³ | Länge: | 7.70 | Breite: | 7.70 | Höhe: | 100.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: W-Schaumprofil NOMAPACK 3002189 Typ 40-24 85 x 85 x 40 mm (x 2m) Stange / blau 2 Löcher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 173,01* | € 211,40* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 173,65* | € 211,40* | | | | Lager 424 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,19* | € 250,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 84 Meter (ab € 1,54989* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 424 | | Versand: Lager 424 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|