| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6540037 Herst.-Nr.: 3002223 EAN/GTIN: 4251684749242 |
| |
|
| | |
| Schaumpolster Pads NOMAPACK 3002223 blau (Stangen) 65 x 64 x 25 mm Selbstkle Länge (A): 65 mm Breite (C): 64 mm Höhe (B): 25 mm Material: PE-Schaum 24 kg/m³ blau Eigenschaft: permanent haftender Kleber Ausführung: transparentes Releasepapier Länge pro Stange: 1150 mm Stangen pro Karton: 275 Stangen Stück pro Karton: 4950 Kartonvolumen: ca. 0,68m³ Gewicht pro Stück: ca. 0,004 kg NMC: 3002223 NOMAPACK® Pad Rectangular sind kleine Distanz- und Schutzpolster mit sehr großer Wirkung. Erhältlich in verschiedensten Maßen mit rückstandsfreiem oder permanent haftendem Kleber. Das ideale Verpackungspolster zum Trennen oder Fixieren stoßempfindlicher Artikel. Schaumpads sind extrem druckbeständig und optimal als Abstandshalter zwischen Karton und Produkt oder als Polsterschutz zwischen Produkten. Schaumpads schützen bei Stöße und Erschütterungen, gegen Kratzer und vor Verrutschen. Die Pads werden in vorgeschlitzten Einheiten verpackt, so dass die gewünschte Länge einfach und sauber abgetrennt werden kann. Weitere Informationen: | | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Blau | Form: | Stange perforiert | Material: | PE-Schaum | Raumgewicht: | 24 kg/m³ | Länge: | 6.60 | Breite: | 6.60 | Höhe: | 3.10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaum pads, Schaumpolster Pads NOMAPACK 3002223 blau (Stangen) 65 x 64 x 25 mm Selbstklebestreifen perman. haft. |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 424 | | | | | | Frei Haus | ab € 453,51* | € 593,69* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 558,61* | € 634,86* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 560,57* | € 634,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4.950 Stück (ab € 0,09162* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 424 | | Versand: Lager 424 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|