|  |
 |
| Artikel-Nr.: 424-64001 Herst.-Nr.: 1001674 EAN/GTIN: 4251684747903 |
| |
|
|  |  |
 | Beutelschließer E7/R aus Metall Rollenbreiten: bis 12 mm mit Trimmer Material: Metall Farbe: Blau / Gelb Ausstattung: Abschneidmechanismus Rollenbreiten: 12 mm Mit diesem Klebebandabroller beschleunigen Sie professionell den Verschluss von Polybeuteln. Schnell und ordentlich wird ein Fähnchen um den Polybeutel geklebt. Einfach den Beutel durchziehen - abgeschnitten wird automatisch. Damit ist der Beutel sicher verschlossen. Nutzen Sie mehrere Beutelschließer mit unterschiedlichen Klebebandfarben um schnell und auffällig Ihre Beutel zu markieren Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsatz im Büro, Lager, Produktion oder im Versand: wenn der Abroller nicht zuverlässig funktioniert stockt die Arbeit und die Motivation leidet. Wir haben den passenden Abroller zu jedem Klebeband: vom geräuschreduzierenden Low-Noise-Abroller über geschlossene Dosen für Filament bis zum mechanischen Tischmodell mit Handhebel. Und selbstverständlich haben wir auch Klebeband-Automaten für Nassklebebänder. . Wir beraten Sie gerne! Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Blau | Form: | Abroller | Kerndurchmesser (Innen): | 76 mm | Material: | Metall | Länge: | 25.00 | Breite: | 12.00 | Höhe: | 6.00 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Beutelschließer E7/R aus Metall Rollenbreiten: bis 12 mm mit Trimmer |
|  |  |
| |