Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschpapier Bogen 740 mm x 1140 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
antirutschpapier_780x1140mm_6370003
antirutschpapier_780x1140mm_6370003
antirutschpapier_780x1140mm_6370003
antirutschpapier_780x1140mm_6370003
Artikel-Nr.:
     424-6370003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     3000736
EAN/GTIN:
     4251684747774
Suchbegriffe:
Antirutschpapier
antirutschpapier
Antirutschpapier Bogen 740 mm x 1140 mm
Material: Testlinerpapier Qualität: 65 g/m² Farbe: Braun Eigenschaft: Antirutsch Verpackung: Ungebündelt Gewicht pro Bogen: ca. 0,055 kg Gewicht pro Palette: ca. 300 kg Bögen pro Palette: ca. 5000 Palettenhöhe: ca. 120 cm
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Antirutsch
Farbe:
Braun
Form:
Bogen / Zuschnitt
Grammatur:
65 g/m²
Material:
Papier
Qualität:
Testlinerpapier
Länge:
74.00
Breite:
114.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: Antirutschpapier Bogen 740 mm x 1140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.423,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,28467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.678,05*
€ 1.996,8795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.589,00*
€ 1.890,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.534,20*
€ 1.825,698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.491,65*
€ 1.775,0635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.454,00*
€ 1.730,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.423,35*
€ 1.693,7865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.