| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6340010 Herst.-Nr.: 0100436 EAN/GTIN: 4251684747668 |
| |
|
| | |
| Seidenpapier Bogen WEISS 50 cm x 75 cm / 10 kg-Paket / CHLOR + SÄUREFREI Material: Seidenpapier 22 g/m² Qualität: 100% Zellulose (holzfreier Zellstoff) Ausführung: 1-seitig maschinenglatt Eigenschaft: technisch chlor- und säurefrei Farbe: Weiß Gewicht pro Paket: ca. 10 kg Kilo pro Palette: ca. 500 kg Das weiche Seidenpapier mit den angenehmen Haptik ist die dünnste und feinste Papiersorte. Es ist ideal zum Einwickeln und Auspolstern geeignet. Bekannt bei allen Kaufhäusern, Porzellanhandel usw... Als Zwischenlage bei Leder, Bekleidung, Parfümerie und Schmuckbietet Seidenpapier eine hochwertige Aufwertung Ihres Produktes. Ihr Kunde schätzt Ihr Produkt hochwertiger ein, wenn es in Seidenpapier gewickelt ist. Ebenso unverzichtbar beim für den Spediteur beim Umzug und in Ihrer Versandabteilung. Für empfindliche und bedruckte Artikel wie Fotos, Aquarell, Bilder, Edelmetalle und Schmuck sind Chlor- und säurefreien Varianten wichtig, denn diese sind absolut ph-neutral. Zudem bewirkt die reinweiße Farbe eine hochwertige Anmutung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zellulose (Holzfrei) | Eigenschaften: | Gebleicht Chlor- Säurefrei | Farbe: | Weiß | Form: | Bogen / Zuschnitt | Grammatur: | 22 g/m² | Material: | Papier | Qualität: | Seidenpapier | Länge: | 50.00 | Breite: | 75.00 | Höhe: | 12.12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |